マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペンスタンド 角型
モノタロウ
¥199
税込¥219
しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ角
本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH)
仕様ウレタンパッド付
材質スチール(粉体焼付塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。
お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。
全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!
材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
材質ABS、シリコン
質量(g)181.5
出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップで自立するスタンドクリップボード。
通常は二つ折りカバータイプのクリップボード→カバーを折り返すとスタンドタイプに変形!
スタンドは縦・横置きどちらも可能 。
スタンドするとモニターと同じ目線になり、入力作業の効率がUP。
カバー&ペンを差せるくぼみ付きなので、持ち歩きにも便利。
サイズA4
材質ボード:発泡PP
質量(g)約250
タイプタテ
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)320×235
機能スチール製クリップ式綴具
綴じ枚数コピー用紙約30(64g/m2程度)
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)約 2.4
色黒色(塗装)
スイッチ簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード