小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質ボール紙製
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体組立時/150×294×255
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
非接触・人手不足緩和によるセルフレジ導入店舗様向けです。各種レジをわかりやすく!
10cm×約10M巻(1巻あたり28枚)
仕様糊:裏全体/表面シリコンPET貼
材質白PET50 糊:強粘着
寸法(高さH×幅W)(mm)(ピッチ)355.6×100
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
コンパクトで伸縮可能な展示ディスプレイ!あらゆる小物の商品陳列に効果抜群!横幅がスライド調整できるのでスペースに応じて有効に利用できます!メガネや時計、化粧品や医薬品、スパイス類等にも!
材質ポリスチレン(非塩ビ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×354~685×225
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:35×75
スライド幅(mm)354~685
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質ポリスチレン
紙製のヒナ段です。樹脂製に比べ丈夫で安価です。
材質段ボール
耐荷重(kg)1段につき平面耐荷重(棚面全面に均等に加重した場合)約10、1段につき集中荷重(1点に特別な荷重が掛かる場合)約5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×295×285
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
広げて使える多用途棚。
材質PS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×350~685×225
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
保管・陳列に効果バツグンです。道具を使わず横幅がスライド調節できるので、どこでもぴったり納まります。ひな段状になっているので奥の小物も並べて飾れます。
用途広げて使える多様棚。
材質本体/スチロール樹脂
耐久温度(℃)耐熱温/80、耐冷温/-30
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)(POP)888×232×厚1.5
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段50
関連部品JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
材質アクリル
人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
間口(mm)4550
人気の傾斜飾り棚がリニューアルして新登場。アクセサリー台紙を並べるのに特化したスリムなマチ幅の紙製ディスプレイ。組立簡単で持ち運びにも便利。表面に質感のある紙を使用しました。ストッパー付き。裏面には小物を置ける小窓付です。洗練された隙のない造り。強度を増した接合箇所(1段目と5段目の接合箇所を二重構造に改良。長期間使用してもより形が崩れにくい仕組みになりました)。定番カラー3色をご用意しました。
材質段ボール(1.5mm厚)
タイプ組立式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×294×195(組立時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:95×18
入数2台袋入り
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
アクリル製のひな壇。透明なのでより立体感が出ます。
段数3段
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
試薬ビンの収納がひな段式なので、薬品の種類が一目でわかり、取り出しも安全です。全面がクリアーブルーの塩化ビニール製で、耐薬品性に優れています。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)305×275×280
関連キーワード