グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
材質12層防炎クラフト紙
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26
捕集効率(%)約90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
仕様A2用 約70g/本 宛名シール1枚+封緘シール2本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×53×53
内寸奥行(mm)430
内寸幅(mm)51
外寸法・幅(mm)53
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)480
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×51×51
再生紙使用マーク適合
内寸高さ(mm)51
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード