屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
このたびコーンバーも組み立て式段ボール製で新登場。
バー本体1本でも使用できます。
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
セット内容コーン用ジョイント×2本、バー用ジョイント×1本、バー本体×2本
寸法(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥869
税込¥956
翌々日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。
色ホワイト
キャスターあり
騒音値(dB)58
連続使用時間(分)60
細断幅クロスカット(mm)4×12
ダストボックス容量(L)32
細断速度85枚/分
最大細断枚数A4×12枚
アズワン品番65-1795-20
細断形状極細マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580
細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
フラットな賞状・証書・免状専用フレームエンジor紺の 台紙付。ゴールドの枠にはエンジ、シルバーの枠には紺の台紙がそれぞれセットされています。賞状などの入替えが簡単。OA賞状用紙サイズです。壁掛け専用。
用途賞状の展示
付属品壁掛け用の紐付
材質前面:透明シート(PET)、台紙
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード