62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に 材質ポリプロピレン 適合プロ用多用途ペールTB-7 ホワイト 外径×高さH(Φmm×mm)305×30
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。 トラスコ品番206-5696 適合機種JP-20 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)17 使用温度範囲(℃)常温 フタかぶせ蓋 使用できる主な薬品なし 内径(mm)300 直径(mm)308 パッキン
1枚
899 税込989
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質18-8ステンレス 外径(Φmm)305 パンチ径(Φmm)2.2 TKG品番9-0194-1401 TKG品番(2017)6-0182-1501
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
489 税込538
当日出荷

巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265 質量(g)235
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。交換作業もラクラク
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×16●重量(g):51 アズワン品番67-8170-23
1枚
229 税込252
5日以内出荷

開封バンド式・サンペールS#6用フタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ225×22 アズワン品番67-8170-26
1枚
251 税込276
5日以内出荷

サンペールK#3、5用のフタです。
仕様●材質:LLDPE●外寸(mm):307×220×22 アズワン品番67-7240-16
1枚
713 税込784
5日以内出荷

サンペールK#18用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):240×240×25 アズワン品番67-7240-31
1枚
1,554 税込1,709
5日以内出荷

中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ101×18 アズワン品番67-8170-21
1枚
137 税込151
5日以内出荷

サンペール#4A用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):213×210×29 アズワン品番67-7240-02
1枚
287 税込316
5日以内出荷

サンペール#20R用のフタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ313×38 アズワン品番67-7240-12
1枚
1,564 税込1,720
5日以内出荷

サンペール#1用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ125×17.4 アズワン品番67-7239-95
1枚
119 税込131
5日以内出荷

中フタにより高い密閉性を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ83×18 アズワン品番67-8170-20
1枚
123 税込135
5日以内出荷

開封バンド式・サンペールS#10用フタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ273×30.5 ●重量(g):130 アズワン品番67-8170-27
1枚
594 税込653
5日以内出荷

サンペールK#15用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):340×265×28 アズワン品番67-7240-24
1枚
941 税込1,035
5日以内出荷

フタの開閉はコインなどを挟み込むことで容易になります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ183×9 アズワン品番67-7240-33
1枚
198 税込218
5日以内出荷

持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):□246×21●重量(g):132 アズワン品番67-8170-24
1枚
307 税込338
5日以内出荷

サンペールK#1用のフタです。
仕様●材質:LLDPE●外寸(mm):214.5×154.5×9.5 アズワン品番67-7240-13
1枚
267 税込294
5日以内出荷

サンペールK#50S用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):443×356×28●重量(g):400 アズワン品番67-8170-14
1枚
2,000 税込2,200
5日以内出荷

サンペールK#15A用のフタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):252×252×17 アズワン品番67-7240-26
1枚
851 税込936
5日以内出荷

サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):221.5×166.5×23.5 アズワン品番67-7240-18
1枚
693 税込762
5日以内出荷

大きなR形状のハンドルで持ちやすい
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ304×35 アズワン品番67-7240-38
1枚
772 税込849
5日以内出荷

高い密閉度を実現して液漏れ無し
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):Φ208×19 アズワン品番67-8170-22
1枚
401 税込441
5日以内出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

サンペールK#13.16用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×28 アズワン品番67-7240-21
1枚
1,238 税込1,362
5日以内出荷

内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×28 アズワン品番67-7240-23
1枚
1,238 税込1,362
5日以内出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
材質ティンフリースチール(JIS G3315) 質量(g)280 内径×外径(Φmm)284×302 アズワン品番65-2314-12
1枚
2,870 税込3,157
翌日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)