カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ペール 缶 20l フタ 付き」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペールニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)ジャパンペール
4,998税込5,498
1缶
14日以内出荷から17日以内出荷
テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウペール缶 フタ・バンド セットモノタロウ
899税込989
1セット
当日出荷
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
ガンウォッシュ 精和産業ガンウォッシュ精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スプレーガン自動洗浄装置2種類のネジ径に対応可能◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)ニス引きペール缶20LTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)白ブリキペール缶13LTSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
20リットルペール缶 大塚刷毛製造20リットルペール缶大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶ジャパンペール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら