こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t
容量(L)20
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)3.75
外径(Φmm)底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線
商品タイプペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド
色白
材質TFS
質量(kg)1.64
容量(L)20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
関連キーワード