ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t
高さ(mm)12
容量(L)ニス引きペール缶20用
内径(Φmm)285.2
外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)
トラスコ品番252-2805
適合機種DTN-LS-W、BK
材質スチール
色シルバー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません)
トラスコ品番792-8891
材質スチール
質量(g)225
1セット(40個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質鉄製
内径(Φmm)567
1本
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質ティンフリー レバーバンド付
容量(L)20
外寸(mm)284Φ×360
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプバンドのみ
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)1.83
色緑
容量(L)20
本体サイズ(mm)Φ286×360
アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様共通バンド
適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336)
色無地
タイプペール缶用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質CRV
全長(mm)947
質量(kg)2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。
適合機種12LS、16LS、18LS、20LS
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)28
直径(mm)Φ306
パッキンあり
こんなお得な商品も!

再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
こんなお得な商品も!

タイヤレバー トラック用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
TB/OR用に便利なリングタイヤレバー
関連キーワード