モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP、PE
容量(L)18
耐熱温度(℃)80
上部径(Φmm)300
底径(Φmm)275
高さ(mm)330
仕様内容器
便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
用途内容器・塗料用
材質ポリエチレン
容量(L)18
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器
適合一斗缶用
材質再生ポリエチレン100%
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード