アンチラストテラミ LS-W(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー成分潤滑油基油、潤滑油添加剤色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.833動粘度(mm2/s)4.2(40℃)引火点(℃)82(PM)水置換性JIS K2256合格湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)塗膜状態半乾燥性透明幕膜厚(μm)2~3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性