RoHS指令(10物質対応)対応
種類防雨型
RoHS指令(10物質対応)対応
COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)0.665
色Control station:黄
タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
材質(外被)Polypropylene
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
質量(kg)0.01
タイプProduct or Component:Head for push-button
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
レンズ色黄
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
取付面位置Front of enclosure
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類防雨型
接点構成1a×2
定格通電電流(A)5
ボタン数2点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)0.54
色Control station:黄
タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
材質(外被)Polypropylene
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード