カテゴリ

  • 卓上消耗品(44)
    • アルミ・紙・フードケース(33)
  • 科学研究・開発用品(11)
    • カップ/シャーレ/プレート(10)
  • 厨房用品(11)
    • 使い捨てモルド・カップ(10)
  • 農業機械(120)
  • トラック純正部品(51)
  • 自動車純正部品(28)
  • 電動工具(15)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(12)
  • バイク部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ホイルケース」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Power Pro JIS 68x110.5mm BB7420ST FSAスポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Power Pro JIS 68x110.5mm BB7420STFSA
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。JIS角テーパー用鍛造クロモリスピンドル 産業用6002KRSカートリッジシール付きベアリング(Φ3/16 "オーバーサイズボール付き 冷間鍛造アルミカップ 水や汚れを防ぐダブルシール構造
材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSA互換性JIS、 J-SQUARE、 JIS分野ロード、 MTBウエイト256
日本製のキャンドルアルミカップ10個 カメヤマ日本製のキャンドルアルミカップ10個カメヤマ
399税込439
1個(150g)
5日以内出荷
小さめの安定した炎が最後まで続くのが特徴です。また高度に精製された原料をつかっているので、ススが出にくくロウの特有の嫌な匂いもしません。
塗装膜厚計 はくでん塗装膜厚計はくでん
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358回転数(min-1[r.p.m])3000~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500砥石径(Φmm)100周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(mm)厚さ(最大)6バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)25蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池スイッチ種類横スライドスイッチ
ミニハンド デラックスレッド(25枚入) 伊藤景パック産業ミニハンド デラックスレッド(25枚入)伊藤景パック産業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
小さなホールケーキの包装に最適です。持ち運びに便利な持ち手付き。
材質トレー 3号:アルミカップ 4号:銀台紙就付
HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
抗菌アルミカップ目玉焼き K'sインターナショナルマネジメント抗菌アルミカップ目玉焼きK'sインターナショナルマネジメント
86税込95
1セット(30枚)
5日以内出荷
お弁当の仕分けに最適な抗菌アルミカップ
材質アルミ寸法(mm)99×99×40
抗菌アルミカップ6号 K'sインターナショナルマネジメント抗菌アルミカップ6号K'sインターナショナルマネジメント
86税込95
1セット(114枚)
5日以内出荷
お弁当の仕分けに最適な抗菌アルミカップ
材質アルミ寸法(mm)75×75×35
アルミホイルケースSSE-0819(金) cottaアルミホイルケースSSE-0819(金)cotta
4,198税込4,618
1枚(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)底(82×28)×高15容量40cc
FMホイルケース 厚手 ひまわり大(L)300枚 cottaFMホイルケース 厚手 ひまわり大(L)300枚cotta
3,698税込4,068
1包(1包)
4日以内出荷
材質アルミサイズL厚さ(μm)25寸法(Φ×mm)底60×H45
FMホイルケース 厚手 ひまわり小(S)300枚 cottaFMホイルケース 厚手 ひまわり小(S)300枚cotta
2,298税込2,528
1包(1包)
4日以内出荷
材質アルミサイズS厚さ(μm)25寸法(Φ×mm)底60×H33
ホイルカップ SH-8透明 (200入り) cottaホイルカップ SH-8透明 (200入り)cotta
1,398税込1,538
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(mm)口径×底径×深さ:80×48×25透明レンジ不可
ホイルカップ SH-7透明 (200入り) cottaホイルカップ SH-7透明 (200入り)cotta
1,198税込1,318
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(mm)口径×底径×深さ:70×45×23透明レンジ不可
ホイルカップ SH-6透明 (400入り) cottaホイルカップ SH-6透明 (400入り)cotta
1,698税込1,868
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(mm)口径×底径×深さ:60×41×23透明レンジ不可
ホイルカップ SH-5透明 (400入り) cottaホイルカップ SH-5透明 (400入り)cotta
1,398税込1,538
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(mm)口径×底径×深さ:50×33×20透明レンジ不可
ホイルカップ SH-4透明 (400入り) cottaホイルカップ SH-4透明 (400入り)cotta
1,198税込1,318
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(mm)口径×底径×深さ:40×22×20透明レンジ不可
HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307エスアンドエスサイクル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6307元々はピストンオイルジェット付きのS&S 4-1/8ボアVシリーズエンジン用に設計されましたが、これらの大容量高圧オイルポンプは純正HDエボリューションエンジンやS&S Vシリーズエンジンでも十分に使用可能です。1984-91年HDビッグツイン用。純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト備考:ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミシルバー備考ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。タイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302エスアンドエスサイクル
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6302ニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側のギアは純正より9%幅広で、標準的なS&Sオイルポンプは純正より28%幅広になっており、リターンギア側のギアはクランクケースを掃気しフライホイールの抵抗を減らし、オイルのキャリーオーバーをなくします。 掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミシルバータイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキットw/ギア STD 31-6298 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットw/ギア STD 31-6298エスアンドエスサイクル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6298スタンダードカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ/スチール仕上げ(表面処理):ポリッシュ備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチールシルバー備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208エスアンドエスサイクル
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6208ユニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きい。そのためポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気性能の向上により、クランクケース内のオイルの減少、オイルキャリーオーバーの低減が得られます。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ/スチール仕上げ(表面処理):ポリッシュ備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチールシルバー備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト表面処理ポリッシュ
フライウィール アッセンブリー 4-5/8 32-2230 エスアンドエスサイクルフライウィール アッセンブリー 4-5/8 32-2230エスアンドエスサイクル
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:32-2230ストックボアストローカーキットは、常にエンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 89Ci純正ボアストローカーキットは、キャブレター搭載の80Ciエボリューションビッグツインエンジンを約9.25:1の圧縮比で89Ciにアップグレードするものです。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。クランクケースとシリンダーの加工が若干必要ですが、ハンドツールで簡単に加工できます。付属品:4-5/8インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッドとメインシャフト備考:このキットには特殊なピストンが必要、オーバーサイズに応じて別途お求めください。特記事項:純正シリンダーヘッド、S&Sパフォーマンスリプレイスメントシリンダーヘッド、S&Sスーパーストックシリンダーヘッドのいずれにも使用可能
仕様特記事項:純正シリンダーヘッド、S&Sパフォーマンスリプレイスメントシリンダーヘッド、S&Sスーパーストックシリンダーヘッドのいずれにも使用可能付属品4-5/8インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッドとメインシャフト備考このキットには特殊なピストンが必要、オーバーサイズに応じて別途お求めください。
フライホイールAssy 32-2222 エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2222エスアンドエスサイクル
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:32-2222ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciと80Ciのショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ 付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
フライホイールAssy 32-2221 エスアンドエスサイクルフライホイールAssy 32-2221エスアンドエスサイクル
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:32-2221ストックボアストローカーキットは、エンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 84Ciストックボアホットセットアップキットは、74Ciのパンヘッドおよびショベルヘッドエンジンを約8.4:1または7.3:1の圧縮比で84Ciの排気量にアップグレードします。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ビンテージ 付属品:4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考:クランクケースとシリンダーの加工が若干必要特記事項:シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要オプション:あり
特記シリンダーのオーバーサイズに応じて特殊なピストンが必要付属品4-1/2インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッド、メインシャフト備考クランクケースとシリンダーの加工が若干必要
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キャリーソックス FUKUTOKU(福徳産業)キャリーソックスFUKUTOKU(福徳産業)
599税込659
1セット(4双)ほか
3日以内出荷
キャリーケースやトランクの車輪にかぶせるカバー。車輪の汚れから家や訪問先を守ります。旅行から疲れて帰ってきた後に楽!自社工場の靴下編み機で丁寧に編み上げています。
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
徳用アルミカップ ワタナベ工業徳用アルミカップワタナベ工業
129税込142
1個(180枚)ほか
5日以内出荷
型崩れしにくいアルミカップです。そのままお弁当や食卓に、アイデア次第でレシピ色々、お弁当や行楽パーティメニューで大活躍です。
材質アルミニウム箔
アルミホイルケース 500枚入 テラオカアルミホイルケース 500枚入テラオカ
1,998税込2,198
1箱(500枚)
7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
WCS TDL ヘッドセット RITCHEYWCS TDL ヘッドセットRITCHEY
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティングベアリング採用
寸法(mm)41.0×30.15/45×45ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1
わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ 八洲光学工業わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ八洲光学工業
959税込1,055
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
ハンドヘルド型 デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型 デジタル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!徹底した省電力設計最大1000件のメモリ保存人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min質量(g)約175スイッチ操作:5点電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007計測距離50~4.000mm測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nmケースポリカーボネイド樹脂
クロストルクレンチ 5pcセット 大橋産業(BAL)クロストルクレンチ 5pcセット大橋産業(BAL)
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本! クロスレンチからトルクレンチに早変わり! クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。 てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。 クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属! 収納に便利なブローケース付 米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケースアズワン品番68-0828-20
アルミカップ 80mL 20枚入 テラオカアルミカップ 80mL 20枚入テラオカ
2,898税込3,188
1箱(20枚)
翌々日出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3gアズワン品番68-0946-11
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
ファッションホイルケースひまわり 東洋アルミファッションホイルケースひまわり東洋アルミ
159税込175
1個(16枚)
8日以内出荷
徳用ホイルケース 東洋アルミ徳用ホイルケース東洋アルミ
169税込186
1個(66枚)
翌々日出荷
サイズ楕円
ボルトクリーナーセット 東空販売ボルトクリーナーセット東空販売
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングケース 両側Oリングシール式 KANAカップリングケース 両側Oリングシール式KANA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
自動車用トルクレンチ(設定目盛付) AQUA DREAM(アクアドリーム)自動車用トルクレンチ(設定目盛付)AQUA DREAM(アクアドリーム)
5,198税込5,718
1本
予約販売
ボルト・ナットの締め過ぎ・締め不足をチェック!【タイヤ交換時の必須アイテム!】多彩なナットサイズに対応出来るソケットが付属。 21mm薄口ロングソケットと14・17・19・24mmのソケット、さらにエクステンションバーが付属しており、多彩なナットサイズに対応。適正トルクでナットを締め付ける事が出来ます。エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットをの締め付けが可能。ブローケース付きなのできっちり収納出来ます。アルミホイール対応ソケットです。トルク調整範囲:最高値:210N・m/最低値:28N・m【使用方法】1 トルクの設定 トルクレンチを片手で持ち、トルクの目盛りが見えるようにしてください。 固定ねじを反時計回りに回します。(ロック解除) 主目盛り、副目盛りを見ながら、ハンドルを回して、必要なトルクを設定してください。 設定後、固定ネジを時計回りに回しロックしてください。2 トルクレンチに適切なソケットまたはアタッチメントを取り付けます。3 トルクレンチをボルトナットに当て、「カチッ」と音がするまで回して、ナットまたはボルトを緩めます。
セット内容トルクレンチ本体1本/14・17・19・24mm・21mm薄口ロングソケット各1個/エクステンションバー1個/収納ブローケース付属材質(本体)カーボンスチール (ソケット・エクステンションバー)クロームパナジウム本体質量(kg)約1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×45×35
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット質量(kg)1.8質量(g)1040回転数(min-1[r.p.m])2800~10000電源100V・1050W・12Aコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15最大出力1600Wスピンドル径M10×1.5サイズ(mm)309×56×60(H)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1,500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら