6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニシモン黒シダホーキ チリ取付
エコ商品
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

穂先が樹脂製ですので濡れた床にも強い。玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷

長柄・短柄のほうきがそれぞれセットできて、自立します。コンパクトに収納ができて、場所を取りません。先ゴムが付いているので、ゴミがきちんと集められます。
材質(本体)ポリプロピレン、(先ゴム)PVC 質量(g)210 サイズ(mm)270×80×400 アズワン品番64-4057-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ベランダ等の狭い溝のゴミを掃き取る。
用途屋外用ほうき トラスコ品番835-7546 幅(mm)90(ちりとり) 全長(mm)435 材質(柄部)木/PEチューブ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷