オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌の両方に使用できるメッキンバッグでプロセスインジケーターをフィルムに挟み込ませたタイプ。
片側がフィルム製で、内容物 が容易に確認可能。
使用用途に合わせて自由にカットできるロールタイプ。
インジケーターの転写や消毒剤による変色不良を防止。
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。
材質PP(ポリプロピレン)
使い切りタイプのトレーです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PPフィラー入
滅菌済
使い捨てタイプのPPトレー
材質PP(電子レンジ対応)
質量(g)7
使用温度範囲(℃)+60~0
外形寸法(mm)191×119×38
内形寸法(mm)185×110
1袋
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
使い捨てタイプのPPトレー
材質PP(電子レンジ対応)
質量(g)4.6
使用温度範囲(℃)+60~0
外形寸法(mm)167×113×37
内形寸法(mm)160×105
1袋
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
バリア性・通気性に優れています。
縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
仕様イヤーループ
材質スパンレース不織布
アズワン品番8-3132-03
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/95%、微粒子ろ過効率(PFE)/未測定
1箱(100枚)
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
色ホワイト
材質スパンレース不織布、ノーズクリップ/金属製ワイヤー
サイズ175×90mm
タイプスタンダード(3層・サイドウイングなし)
アズワン品番8-6219-03
細菌ろ過効率(BFE)99%(3.0μm)
微粒子ろ過効率(PFE)99%(0.1μm)
1箱(30枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。
HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。
オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプ
シール幅(mm)10
種類ヘアキャップ
材質PP(ポリプロピレン)・SMS(不織布)
サイズフリー
内容物が見える片面フィルムタイプです。フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。滅菌物に合わせてカットして使用できます。
仕様滅菌インジケーター/オートクレーブ・EOG
目盛目盛付き(HM-1106・1107・1108)
バリア性と軽量化に伴う快適性のバランスに優れたAAMIレベル3相当のガウンです。
材質ホギサーレム(スパンボンド・メルトブローン、5層構造(SSMMS))
アズワン品番7-9213-11
1箱(40枚)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
ANSI(アメリカ規格協会)と、AAMI(米国医療機器振興協会)が定めた医療用ガウン&ドレープの素材選定指針のレベル4とレベル3に適合。
電子線滅菌済。
サイズLL
1枚
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
術野とドレープとの空隙防止や固定等に使用できます。
仕様ラテックスフリー、電子線滅菌済(個包装)、撥水加工
材質基材/スパンレース不織布、粘着材/アクリル系
「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装)
材質スパンレース不織布
タイプ吸水/防水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法一般医療機器
高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
仕様電子線滅菌済(個包装)
材質スパンレース不織布
タイプ撥水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
使用しているBVB素材は3層構造で快適な着用性を実現した、AAMIレベル4相当の手術ガウンです。
材質BVB(3層構造(スパンボンド不織布・フィルム・スパンボンド不織布))
柔軟性に優れ透湿性のあるバリア層を持つ5層構造です。
サイズフリー
素材MCF/ホギサーレム(R)、MC/PP(ポリプロピレン)SMS
関連キーワード