39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
用途30~110枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)1.43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325 最大綴じ奥行(mm)60 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm) ブルー 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)W64×D283×H186 調節範囲(mm)とじ位置5~69 装填数100本/回
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

SL-M210 強力ステープラー<ラッチキス100> コクヨ 動画あり
”軽とじ機構”搭載、とじる力約50%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm~60mmまで5mm単位で調整可能) 針の残量がひと目で分かる確認窓 針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式
使用針3号・3号U・23/13号 綴じ枚数3号針:PPC用紙約2~30枚程度、3号U針:PPC用紙約30~70枚程度、23/13号針:PPC用紙約70~100枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 最大綴じ奥行(mm)60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×312×245 針装てん方法ワンタッチフルオープン式
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
用途30~170枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)2.16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×390 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

マックス卓上ホッチキス HD-3DEL
エコ商品
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス グリーン購入法適合 使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm 綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時 針装てん方法ワンタッチオープン方式 仕様エコ商品ねっと:掲載 質量(kg)1.22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270 釘装てん数(本)100 最大綴じ奥行(mm)58 穴の形状メガネクリンチ アズワン品番65-0459-70 再生材使用率(%)86.9 綴じ口寸法(mm)13
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm 綴じ枚数2~80枚 寸法(mm)(とじ口)13.5 質量(g)690 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-M200 強力ステープラー コクヨ 動画あり
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。 グリーン購入法適合。
使用針3号、3号U 綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2~30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30~70枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190 最大綴じ奥行(mm)60(10~60まで5単位で調節可能) 針装てん方法ワンタッチフルオープン式 再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数20 質量(g)78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん数(本)100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR 幅(mm)11.5 サイズ3号針 針長(mm)10 1連接着本数50 トラスコ品番423-7676 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
539 税込593
当日出荷

グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
適合(針)1213FA-H、1217FA-H、1220FA-H、1224FA-H グレー 綴じ枚数50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時)150~200枚(1220FA-H使用時)200~240枚(1224FA-H使用時) 質量(kg)2.26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×390 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。 手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M 綴じ枚数約32枚(最大) 質量(g)106(針200本装着時) 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 釘ストック数(本)100 綴じ口寸法(mm)7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ステープラ
エコ商品
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ 材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製 質量(g)980 奥行(mm)つづり込み:最大70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176 綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時 グリーン購入法適合 使用針No.23-13FS、No.23-15
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大48以下 方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 綴じ枚数2~70枚 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18 アズワン品番65-2194-76 とじ速度0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm)6.5
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本 付属品カートリッジ針(1000本) 質量(g)810 電源ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売) 方式フラットリンチ 適合品番【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129 綴じ枚数2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番65-2194-78 とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

SL-M220 強力ステープラー<ラッチキス240> コクヨ 動画あり
軽い力でしっかりとじられる強力ステープラー!。最大約240枚とじ。多枚数の書類もラクラク。約21mmの厚さまで綴じられるハイパワータイプ。手にフィットするラウンド形状と指を置けるくぼみで、手にひら全体で押し込み、軽とじをサポート。針交換が簡単なワンタッチスライドオープン方式。黄色のレバーを押すとゲージが前に飛び出します。
用途大量の資料のまとめに。 使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号 綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM 最大綴じ奥行(mm)70 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267 針装てん方法ワンタッチスライドオープン式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ワンタッチオープン方式ですので、針入れが簡単です。 かさばらないスリムなタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37 材質(カバー)R-ABS 綴じ枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から) グリーン購入法適合 使用針10号
1個
449 税込494
当日出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本) 質量(g)1110 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売) 方式フラットリンチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129 綴じ枚数2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番65-2194-79 とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒 使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
1台ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149 奥行(mm)【とじ】28 枚数【とじ】40(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様先曲げフラットクリンチ グリーン購入法適合 口寸法(mm)【とじ口】7 使用針No.11-1M
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2400本)
499 税込549
当日出荷

輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]かるヒット
手のひらサイズ、軽い力でとじられるフラットホッチキス。小さいコンパクトサイズなのに、針を100本セット可能。名刺より小さいサイズで携帯にも便利。女性にも持ちやすい手のひらサイズ。とじる力50%OFF(メーカー比)の少ない力で、書類20枚を軽くとじることができます。針が100本装填できます。ハンドルを開けるだけで針を入れられる、ワンタッチ針装填機構。簡単に針を取り除けるリムーバー付き。内部に鋼板を採用した2重構造ハンドル。高い剛性で安定したとじ性能を発揮。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。使用針:NO.10をご利用ください。
使用針NO.10(SS-010m、SS-010、SS-010BB) 綴じ枚数PPC用紙約2~20枚 材質鋼板、82%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS) 質量(g)75 奥行(mm)最大とじ:40 外形寸法(mm)W25×D76×H52 装填数50本又は100本/回
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5 サイズ12号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1600本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
仕様無線綴じ 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦252×横179 坪量(g/m2)(本文)セミB5:75
1冊(30枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

綴じ枚数150枚 仕様リムーバー付 エスコ品番EA762HA 方式フラットクリンチ方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227 最大綴じ奥行(mm)46 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

PLUS(プラス)[文具]製本テープ カット版
あらかじめA4サイズにカットしてあるので切る手間の要らない製本テープ。すぐに使えるカットタイプ。製本・背ばり・修理・補強に便利に使えます。簡単に製本できます。1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。テープ幅35mm(背幅目安:約5mmまで) 長さ297mm(A4サイズ)
テープ幅(mm)35
1箱(100枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)18400 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚 ダストボックス容量(L)30 細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz) 細断寸法(mm)約2×15 投入口幅(mm)218 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 待機電力(W)1.5 細断可能物コピー用紙 最大投入幅218mm
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

一度に100枚の細断が可能なパワーモデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。 CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117 トラスコ品番827-9151 幅(mm)580 質量(kg)220 高さ(mm)950 奥行(mm)690 消費電力(W)1500 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950 最大裁断サイズA3 細断可能物 カットサイズ(mm)4.5×55 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg)13 消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580 口数(投入)2口 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm)218 アズワン品番64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580 最大投入幅218mm
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷

PSD-MA390 シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙 最大投入幅A3(310mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷