9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース
質量(kg)0.58
電流(A)12
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205
風量(L/min)(L)250、(H)500
取扱説明書(0.92MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に
付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)1
温度(℃)50~600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)1.7
風量(L/min)100~350
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
質量(g)約860(コード含まず)
風量(L/min)1:150/2:300/3:500
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)85.5×253×200
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
2段階温度調節可能です。
内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番167-5837
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200
風量(m3/min)0.24、0.45
電源コード(m)1.8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)約310
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)20
アズワン品番64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)0.57
電流(A)12
温度(℃)(送風)250/500
コード長さ(m)2心・2
本体寸法(mm)245×83×250
アズワン品番64-7056-76
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)0.7
コード長さ(m)1.8
本体寸法(mm)275×80×190
定格使用時間(分)20
風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398
種別本体
質量(kg)0.6
温度範囲(℃)50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70
風量(m3/min)0.15~0.25
風速(m/min)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず)
風量(L/min)1:150/2:300/3:500
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
質量(g)約960(コード含まず)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)1.3
温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255
連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ
スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等
温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550
連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17
風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。
例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの
曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる
加工に便利に使用していただけます。
また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、
加工状態を見ながら作業していただけます。
用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に
温度(℃)吐出:50~550
本体質量(kg)0.62
表示方式デジタル表示(LCD)
流量(L/min)吐出:150~450
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
トラスコ品番733-3773
質量(g)30
本体質量(g)30
アズワン品番65-2070-53
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。
ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など
付属品キャリングケース
トラスコ品番168-4079
質量(g)580
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)
ヒーターセラミックハニカムヒーター
騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)
振動(m/s2)<2.5(K=1.5)
風量(L/min)250、400(切換)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル
全長(mm)163
質量(kg)0.8
温度(℃)最大470
風量(L/min)170
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
シュタイネルホットエアーガン用アタッチメントノズルです。
最高温度600℃ & 最大風量200L/min。多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風。最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす。車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持。約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面。・温度調整。COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能。設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替。4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外し。ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能。その他特長。フック付。LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル
質量(kg)1.7
電源(V)直流36(40max)
温度(℃)環境温度~600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272
連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)
ノズル取付部Φ34.5mm
風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200
関連資料(6.79MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。
トラスコ品番207-5962
アズワン品番64-8723-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品ノズル×3種類
質量(kg)1.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257
連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時
風量(L/min)200
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
6秒で300℃に高速加熱
300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります
LEDライト付き
握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など
付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5
質量(g)590
温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77
連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]
測定精度(%)ノズル出口±10(温度)
風量(L/min)175(最大)
最大風量(L/min)175
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
質量(kg)0.58
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2
熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)
風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
熱風温度(℃)500
風量(L/min)250/400(切換)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上
質量(kg)0.6
コード長さ(m)1.8
最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190
風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)
風速(m/min)600
プラグ形状平型プラグ
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
仕様本体(SL-HG550-A)
付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1
質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く
容量4.0Ah 72Wh
電圧(V)DC18
定格電圧(V)AC100
温度(℃)熱風:約550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く
コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC20
連続使用時間(分)約15
充電時間約120分
電池リチウムイオン電池
寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)
使用環境温度(℃)5~40
充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
モーター電圧(V)DC18
適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-11
寸法(mm)213×70×191
質量(g)約750
スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂
寸法(mm)208×70×177(H)
質量(g)約550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
温風温度(℃)450
風速(m/min)400
風量(L/min)125
アズワン品番65-2118-60
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-12
寸法(mm)253×70×200
質量(g)約950
スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥33,200
税込¥36,520
当日出荷
HL1920シリーズ、HL20202シリーズ、HG2120シリーズ、HG2320シリーズ用の温度スキャナーです
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ