20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状耐蝕鉄メッキコテ先 トラスコ品番367-8504 質量(g)40 使用できるこて部515 こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
1個
499 税込549
当日出荷



折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター 定格電圧100V AC 50/60Hz 電圧(V)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.515 ホットナイフセット HAKKO(白光) 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W)48 最高温度(℃)480 仕様RoHS指令適合品 トラスコ品番407-2553 種別本体 全長284mm 質量(g)104 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷




1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷