100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。服の上からも使用できます。熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 加熱方法500Wで2分以内(再加熱は15秒以内) 洗濯方法手洗い
1個
1,881 税込2,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。 挿入口がチャックシールになっています。 HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。 タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質PET/AL/PE
1袋(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷・温湿布どちらにもお使い頂けます。冷凍庫に入れておいても凍らず、やわらかな肌触わりです。HP-11(小)のみ電子レンジで加熱可能です。
付属品専用カバー 主成分カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディ加熱で光熱費節約。 乾湿両用タイプです。 80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。 品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。 品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 洗濯方法手洗い
1個
1,287 税込1,416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(300g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ホットパックカバー
フュージョンRを使用した、保冷枕のカバーです。 表面と裏面で厚みの異なる生地を使用しているので、温度の伝わり方が異なります。
材質フュージョンR(ナイロン74%・ポリエステル26%) 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730 質量(g)約500 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 安全装置本体内蔵サーモスタット アズワン品番7-7220-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000 温度設定40℃以上70℃以下(自動調整) 時間設定60タイマー(ゼンマイ式) 一般的名称家庭用温熱治療器 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然系(保湿)成分配合でフェイス、ボディに使用できるホットパックです。 身体に塗布しながら摩擦を加えることにより、温熱効果で体表面の温度を上昇させて発汗を促します。
成分グリチルリチン酸ジカリウム、ローヤルゼリーエキス、モモ葉エキス、アライトイン、ヒアルロン酸ナトリウム、シコンエキス RoHS指令(10物質対応)対応
1個(900g)
16,000 税込17,600
5日以内出荷

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)33 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55 消費電力(kW)1.35(50/60Hz) 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
580,500 税込638,550
4日以内出荷

HVP-382N 真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSEI 動画あり
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)49 容量(L)【チャンバー】13 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時) 消費電力(kW)1.1(50/60Hz) 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
890,100 税込979,110
4日以内出荷

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)75 容量(L)【チャンバー】32 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0 有効寸法(mm)【シール】420 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
1,166,400 税込1,283,040
4日以内出荷

タオルウォーマーで温める温熱剤。 保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。 耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品専用カバー 寸法(mm)180×260 質量(g)700 アズワン品番8-6297-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000004 松吉医科器械コード24-3879-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

9種の和漢エキスでお肌に潤いを与えます。 ビタミンA、C、Eでより明るい目元へと導きます。 炭成分を配合することで、目元のくすみ原因であるアイメイクの汚れや古い角質を吸着します。 寝ている間に、じわじわと汚れを浮かせてくれます。
成分グリセリン、グリセレス-26、水、ジメチコン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、スクワラン、ポリソルベート60、ユズ果皮油、炭、BG、コメ発酵液、テアニン、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン、クランベアビシニカ種子油、流紋岩末、温泉水、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、レモン果汁、ビスグリセリルアスコルビン酸、グルコノバクター/ハチミツ発酵液、リノール酸レチノール、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、ウメ果実エキス、ソメイヨシノ葉エキス、ベニバナ花エキス、フェノキシエタノール、イロハモミジ葉エキス、ヨモギ葉エキス、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、ユズ果実エキス、イソステアリン酸ソルビタン
1個
1,190 税込1,309
欠品中

保温と冷却が可能のインスタントパック。、COLD:冷凍庫で1.5時間冷却しご使用下さい。、HOT:濡れたタオルで巻いて電子レンジで700Wで1分加熱し、揉んで熱を均等に広げご使用下さい。必要に応じて10秒ずつ加熱して下さい。、布などで巻いてご使用下さい。、持続時間約15分。、くり返し使用できます。
1箱(6個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品フィジオパックカバー 材質ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
特価
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クレーマージャパン8連アイシングゲルパッド
腰や大腿部など大きな部位を覆ったり巻きつけて冷却できるアイシングゲルです。 湯煎で温めることにより、ホットパックとして使用が可能です。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

メディックスソリッドパック
保温材にマイクロカプセルを使用した乾式パックです。 従来の湿式ホットパックより高い熱量を誇り、深部までの温熱作用を実現しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレーマージャパンフレキシコールド
凍りにくいゲル状タイプのアイスパックなので凹凸にフィットします。 冷やしてコールドパックとして、温めてホットパックとして使えます。
寸法(mm)150×200 松吉医科器械コード23-7030-00
1式(12個)
9,498 税込10,448
欠品中

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)100 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)45 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)70 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)70 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)45 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)70 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)45 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)70 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)100 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)45 ピンク 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム 長さ(mm)500 幅(mm)35 ブルー 加工オーバーロック縫製加工品
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷