スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
加熱方法500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
洗濯方法手洗い
特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。
MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。
カバーは心地よいフリース素材です。
ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
洗濯方法手洗い
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
冷・温湿布どちらにもお使い頂けます。冷凍庫に入れておいても凍らず、やわらかな肌触わりです。HP-11(小)のみ電子レンジで加熱可能です。
付属品専用カバー
主成分カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)。電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。
成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、ジェル袋×1
質量(g)280
寸法(cm)約110×16
材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00237000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
適合頭囲(cm)650まで
冷凍庫や電子レンジで温度自在。冷シップ・温シップとして使えます。
材質本体カバー:(表地)ポリエステル65%・コットン35%、(裏地)天然ゴム100%、内袋:ナイロン100%、フチ布:ポリエステル65%・コットン35%、ジェル:セルロース100%
保温と冷却が可能のインスタントパック。、COLD:冷凍庫で1.5時間冷却しご使用下さい。、HOT:濡れたタオルで巻いて電子レンジで700Wで1分加熱し、揉んで熱を均等に広げご使用下さい。必要に応じて10秒ずつ加熱して下さい。、布などで巻いてご使用下さい。、持続時間約15分。、くり返し使用できます。
材質ナイロンポリ
寸法(mm)160×230
質量(g)500
EBM品番3480400
1セット(30個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子レンジ対応の窓付スタンドパック。個包装で売り場を衛生的に演出。スタンドタイプで立体感のある売り場に。耐熱性、耐油性、省スペース性。Vノッチあり
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
あご下、フェイスライン、おでこまでをすっぽり覆う大きさです
顔の曲線にフィットする3D形状で、顔全体を包み蒸します
蒸気は目に見えません
特殊加工でパウダー状にした金属チタンを熱圧着加工しています。特殊加工でパウダー状にした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工しています。手首の保護や保温に最適です。冷えからくる関節の悩みに!
手のひらまわり(cm)25まで
適合部位手首
手首周り(cm)15~20
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード