カテゴリ

  • 作業工具(453)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 電動工具(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
  • 学童・教育用品(31)
  • 測定用品(26)
  • 塗料(570)
  • 接着剤・補修材(68)
  • テープ(12)
  • 研磨材(62)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 建築金物(40)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 家電(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 保管用品(22)
  • 切削工具(22)
  • 梱包用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 制御機器(13)
  • 照明(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「ホビー」の検索結果

1,810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ペンチ トップマン[工具・金物]電工ペンチトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に
ミニバイス はくでんミニバイスはくでん
599税込659
1個
6日以内出荷
アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
ミニバイス はくでんミニバイスはくでん
919税込1,011
1個
6日以内出荷
吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76
水性ニス PREMIUM アサヒペン水性ニス PREMIUMアサヒペン
799税込879
1個(100mL)ほか
翌々日出荷
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ガラス用UVカットエアゾール イカリ消毒ガラス用UVカットエアゾールイカリ消毒
1,298税込1,428
1本(220mL)
3日以内出荷
紫外線を90%以上カット!窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。曇りにくいのでクリアな視界をキープ。最大3ヶ月の持続効果。
用途窓ガラスからの紫外線カット成分紫外線吸収剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セットPROST's
3,500税込3,850
1セット(320g)ほか
5日以内出荷
ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!
用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ)カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)
9,898税込10,888
1枚
7日以内出荷
エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応
仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し素材綿100% キャンバス
リッチペンエアブラシ(フェニックス) 扶桑精機リッチペンエアブラシ(フェニックス)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
ピュアクルボックス グリーンパルピュアクルボックスグリーンパル
549税込604
1個
翌々日出荷
フタにVカット入りで、荷台固定やロープ掛けが容易本体・フタともクリア仕様で、中身が一目で確認でき管理性に優れる寸法確認や仕分け作業に便利な目盛り付き軽量かつ強度のあるポリプロピレン製サイズ展開豊富で、小物から大型用品まで対応
用途倉庫や工場での部品・在庫管理(中身の見える収納に最適)オフィスや店舗での書類・備品整理ホビー用品やアウトドアグッズの保管農作業や日常の収納ボックスとしてクリア
差替式ナイフセット WORKPRO差替式ナイフセットWORKPRO
769税込846
1セット
翌日出荷
SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。
付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
アクリチックバインダー 斎藤塗料アクリチックバインダー斎藤塗料
9,898税込10,888
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
多種多様な金属素材に優れた密着性を示します。常温乾燥・焼付乾燥共に可能です。(※焼付温度は150℃程度まで)多種の上塗塗料(フタル酸樹脂塗料・アクリル樹脂塗料など)との付着性も良好です。既調合品のため、シンナーは不要です。乾燥性に優れ作業性が良好です。(指触乾燥:10分前後)
クリヤー膜厚(μm)5~10周囲環境【乾燥】常乾(室温)~焼付(150℃×20分)危険等級希釈既調合品のため、シンナー不要危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔(常温)10分~
SP密着マルチバインダー 斎藤塗料SP密着マルチバインダー斎藤塗料
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
SP密着マルチバインダーはハロゲンフリーの変性ポリオレフィン系樹脂で弱粘着性のある下塗用クリヤーです。焼付塗装塗膜及び、多種の金属、プラスチックなどに優れた付着性があり、耐水性、耐食性が良く、多種の上塗塗料との付着性も良好です。
クリヤー膜厚(μm)3~8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間常温~焼付(140℃×20分以下で1回のみ焼付可能)危険物の性状非水溶性
ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能GOODGOODS(グッド・グッズ)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.33MB)取扱説明書(5.36MB)バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
新)室内かべタッチ(つやけし) カンペハピオ新)室内かべタッチ(つやけし)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。
用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)水性さび止めタッチ(つやけし) カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。
用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 などあかさび危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[速乾タイプ]すぐに乾く速乾タイプ。[美しいツヤ]水性、油性よりも優れたエナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が持続するラッカータイプです。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 など危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約1以上【冬期】約2以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.05乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)水性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)ニスタッチ(つやあり) カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 などとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
ポリウレタンサテンニス NBKポリウレタンサテンニスNBK
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
水性で非常に強い表面になります。適度な光沢感を出します。
適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
オールパーパスシーラー NBKオールパーパスシーラーNBK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
木やブリキ・ガラス・陶器などの絵の具の定着を良くします。木には水と同量を。絵の具と同量を混ぜればシールと下塗りが一度でOK!
適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
テキスチャーペイスト NBKテキスチャーペイストNBK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
筆やはけでも塗れる柔らかな半透明のモデリング剤です。ペイントと混ぜて凹凸のあるテクスチュアを出したり、木製品の小さな穴や傷を修復するときにも使えます。
適合自然発火:該当なし容量(mL)325危険物の類別非危険物
テキスタイルメディウム NBKテキスタイルメディウムNBK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
布にペイントする時のメディウムです。乾燥させた後熱処理をすると、洗濯しても色が落ちにくくなります。
適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
ジョーソニア ポリウレタンマットニス NBKジョーソニア ポリウレタンマットニスNBK
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
初心者にも扱いやすい水性のつや消し仕上げ用ニスです。乾くと堅牢になって摩耗に強く、表面が黄変することもありません。
適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
ポリウレタングロスニス NBKポリウレタングロスニスNBK
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
ミニ両頭グラインダ Power sonicミニ両頭グラインダPower sonic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスミニIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
精密作業を強力サポート!先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
32,980税込36,278
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています本製品は、50kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
16,980税込18,678
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)電工小悪魔(エレク リトル デビル)IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
手のひらに宿る電工石化の技多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
用途電設作業にホビーに材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)148質量(g)107表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)8頭部長(mm)43.6柄幅(mm)40パイプ外径(Φmm)9~33
のぼり ホビー・ゲーム P・O・Pトレーディングのぼり ホビー・ゲームP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容ホビー・ゲームタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり ホビー P・O・Pトレーディングのぼり ホビーP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
UV付ヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
LED寿命は約50,000時間落下試験2m耐水IPX718650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵電池ホルダー直接USB差込充電充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。滑り止め付きヘッドバンドSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)
フォーカススリムタクティカルライト 1000LM Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LMNicron(ニクロン)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵最大照射距離140m最大光強度5000cdストロボ点滅SOS点滅ちょうどいいポケットサイズストラップ装着可能LED寿命は約50,000時間スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電押しやすい後部ボタンで6つのモードSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様落下試験(m):1付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式Nicron(ニクロン)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
超高輝度1000LM高機能でフォカース付き電池残量がすぐわかるインジケーター付テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能IP64
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長162(フォーカス時174)×頭部直径35×後部直径26質量(g)(パッケージ込み)290、(内蔵電池含む)210パッケージサイズ(mm)D奥行38×W幅105×H高204保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(2時間)/500ルーメン(3時間)/150ルーメン(7時間)/50ルーメン(20時間)照射距離(m)160
首振りLEDライト  充電式 Nicron(ニクロン)首振りLEDライト 充電式Nicron(ニクロン)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 強力マグネット×無段階90°ツイスト首振りスリムペン型SUMSUNG社製LEDリチウムイオン電池内蔵単4電池×2本使用(別売)でも使用可能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):650、落下試験(m):1付属品なし材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長(首振)140×幅(首振)31×全長(直)152×直径17質量(g)(パッケージ込み)90、(電池別)52パッケージサイズ(mm)D奥行27×W幅68×H高212保証期間購入から1年間明るさ150ルーメン(2.5時間)/60ルーメン(8時間)
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 UVライト搭載モデル強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズリチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間
首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン)首振りLEDライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
LED寿命は約50,000時間IP65レベル防水防塵最大光強度2500cd落下試験1mボタン長押しでUVモードへ切り替えボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズスマートボタンの色で残量が分かる。
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵保証期間購入から1年間使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED
...