仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s
質量(kg)20
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)
タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)
サイズ(mm)390×260×310
アズワン品番2-4219-01
1個
¥344,000
税込¥378,400
当日出荷
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類
寸法(mm)220×400×240
質量(kg)15
材質(本体)スチール(焼付塗装)
電源AC100V 50/60Hz
型番primo(出荷前点検検査書付)
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番3-3631-01-22
1個
¥306,000
税込¥336,600
17日以内出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒
寸法(mm)220×400×240
質量(kg)15
材質(本体)スチール(焼付塗装)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番3-3631-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥294,000
税込¥323,400
当日出荷
サイズ(mm)190×280
仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。
ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz 3A
制御方式サイリスタ制御方式
モーター(W)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396
タイマー15分及び連続
ストマッカー用検査袋(フィルター無し)
ホモジナイズ用ストマッカー袋
大型フィルター採用
プレーンタイプ
仕様●材質:PET/PE●サイズ:190×300mm●メスピペット用●γ線照射済
アズワン品番67-3017-84
1箱(25袋×20枚)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
フィルター付ストマッカー処理袋
仕様内容量:25枚×20
アズワン品番61-9628-06
1箱(25枚×20セット)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ
寸法(mm)130×75
質量(g)43(電池含まず)
電源単3電池×2(付属)、アダプタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400
材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)
寸法(mm)180×300
厚さ(μm)70
型番AS201
フィルター無し
アズワン品番2-920-01
1個
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
関連キーワード