こんなお得な商品も!

ホワイトボード 樹脂フレーム製
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個
種類壁掛け・無地
フレーム色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 木製フレーム
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。
材質(フレーム)MDF PVC貼り (盤面)スチール (芯材)段ボール
色ナチュラル木目
2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力
色青
仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚)
トラスコ品番004-9743
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
質量(g)62
耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23
保持枚数150
HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 → 0 Vシリーズ = M701コンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●USBタイプ: B●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●ポート数: 1●定格電流: 1.5A●定格電圧: 500 → 0 V●シリーズ: M701●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -55.0℃●動作温度 Max: +85℃●HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
関連キーワード