夏場の地温上昇抑制に。
幅(cm)95
長さ(m)50
色(表面)白、(裏面)黒
材質ポリエチレン
1巻(50m)
¥1,886
税込¥2,075
7日以内出荷
表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。
夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色表/白、裏/黒
長さ(m)50
高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。
長さ(m)200
厚さ(mm)0.023
色白/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。
防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用
長さ(m)50
色シルバー
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。
幅(cm)95
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
色白/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

マルチシート 虫よけ シルバー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウイルス病を予防します。
アルミの反射により、地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
色シルバー
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。
長さ(m)100
色白
遮光率(%)約5
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。
アルミの反射により、 地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。
長さ(m)200
色シルバー
遮光率(%)90
適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。
防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。
地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。
もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。
長さ(m)200
厚さ(mm)0.023
色銀/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
パイナップル果肉黄桃果肉小豆甘納豆が入ったくちどけのよい白くまです。すっきりとした甘さの練乳風味アイスとフルーツの相性が抜群です。
用途本品製造工場では卵小麦大豆を含む製品を生産しています。
マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。
水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。
イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。
敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。
耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。
ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。
消毒液が果実の裏側まで回ります。
果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。
使用目的多段式トマトの栽培、栽培
受け皿がマグネット式でタテ使いにも対応します。
2辺に吊り下げ金具があり、タテ・ヨコ両方に対応します。
付属品ボードマーカー黒×1本、消し具、着脱型受皿、マグネット×2個
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)0.02
色透明
材質ポリエチレン
最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本
色ホワイト
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
アズワン品番67-7462-72
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。
形状平
種類刷毛
奥行(mm)9
材質(毛)化繊
主な用途塗装用
毛色白色
材質(ハンドル)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類
材質オレフィン素材貼表紙
色白
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200
コード43974214
アズワン品番65-0449-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他
交換目安約1ヶ月以内
材質(シート)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
プリンタを選ばず、色々使えるマルチタイプの名刺カードです。手早く簡単に、名刺カードが作れます。
簡単なイラストや文字中心の印刷で、スピードと手軽さを求めるならこの名刺カードがオススメです。
インクジェットプリンタ、カラーレーザー、モノクロレーザー、熱転写プリンタ、コピーなど各種プリンタに対応しています。顔料系インクにもバッチリ対応します。
厚さは、0.23mmとしっかり厚手タイプです。両面印刷可能です。
マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、名刺・カードを作れます。
厚さ(mm)0.235±0.01
質量(g)209.3±3
シートサイズ(mm)A4(210×297mm)
紙質マット
印刷両面印刷
ラベルサイズ(mm)90×55
面付10
カット名称マイクロミシンカット
アズワン品番64-0895-17
シートサイズA4
1セット(10枚)
¥509
税込¥560
4日以内出荷
いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP
質量(g)約25
レンズ色クリア
コード長さ(mm)約200
発光色ホワイト
材質(レンズ)アクリル
定格電流(mA)DC28V時:約35
色(本体)ブラック
定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質本体:スチール・鍋、ふた:アルミニウム合金・ステンレス鋼
寸法(mm)310×225×H235
質量(kg)約2.5
色ホワイト
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数3回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706W
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

名刺ラベル
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使えます。
テストプリント用紙付き。
面付10面(2列×5段)
カット名称マイクロミシンカット
サイズ名刺サイズ
坪量(g/m2)185
標準総厚さ(mm)0.2
紙質上質紙
タイプ標準
仕様標準、マット、両面印刷
材質上質紙
色白無地
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
主な用途●名刺用
紙厚(mm)0.2
ラベルサイズ(mm)91×55
余白四辺余白付
印刷方式両面
シートサイズA4
特性いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状四角
材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロン
色ホワイト
アズワン品番64-2289-34
1台
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下
幅(mm)120
色ホワイト
高さ(mm)316
使用温度範囲(℃)5/1
奥行(mm)138
管接続口径3/8
最大流量750
使用圧力(MPa)0.3-0.97
ねじの種類Rc
固形粒子除去(μm)0.01
1個
¥59,800
税込¥65,780
5日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
簡単に高品質な自然薯をつくる栽培器の決定版。家庭菜園での栽培にも最適です。
一本一本、パイプの中で育つから、パイプごと簡単に掘り取りができます。しかも、芋を傷つけることがありません。
パイプは繰り返し使えて経済的です。畑を選ばず、連作が可能です。
実用新案登録済。
印字面は両面印刷仕様です。
マルチカード用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)186g/m2 0.205mm
A4 10面付け(両面)
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェットプリンタ-の他モノクロレ-ザ-プリンタ-、カラ-レ-ザ-プリンタ-でも利用できます。
写真画像の印刷には適していません
紙厚(mm)0.205
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
材質上質紙
サイズA4
紙質上質紙
坪量(g/m2)186
カット名称クリアカット
印刷方式両面
シートサイズA4
適合プリンタ各種プリンタ兼用
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
用途各種プリンタ兼用紙。
名刺だけでなく幅広い用途で使えます。
材質上質紙
色白無地
サイズ名刺サイズ
ラベルサイズ(mm)91×55
標準総厚さ(mm)0.3
面付10面(2列×5段)
紙質上質紙
印刷両面
仕様厚口、マット
タイプ厚口
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
主な用途●名刺用
紙厚(mm)0.23
坪量(g/m2)280
カット名称クリアエッジ
ラベル厚(mm)0.23
余白四辺余白付
印刷方式両面
シートサイズA4
特性いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ