「ホワイト7-ar」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
4,710 税込5,181
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。中性です。
種別300
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
1本(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。 寸法(mm)206×126×252 液性アルカリ性 希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
1個(4kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%) 液性無リン 希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
7,700 税込8,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。 液性中性 成分界面活性剤 使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5% pH11.0±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
1個
6,200 税込6,820
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーアイ化成ユークリーナー
手指殺菌消毒用のアルコール製剤です。 ユーカリ油・グリセリン入りで手肌にやさしい配合です。 指定医薬部外品。
効果殺菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%、水、グリセリン、塩化ベンザルコニウム、ユーカリ油 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(12本×500mL)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100 アズワン品番62-3800-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
998 税込1,098
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAE+エタノール59W/W%配合洗浄剤。ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい血液・血清等を扱う器具類及び実験台、壁面、試験機器、フロア等にスプレー又は拭き取るだけですぐれた除菌、清浄効果を発揮します。
成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)50 区分雑品
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い食品加工に対応した、アルコール濃度75%の使いやすいアルコール製剤です。品質保持(殺菌・静菌・防カビ)として、練り込み、浸漬、噴霧できるグリシン配合のアルコール製剤です。pHも中性域なのでカビ等の心配もなく、使用後の水洗いや拭き取りの必要がありません。 食品機械器具の除菌にも優れた効果を発揮します。
成分エタノール/67.9%、グリシン/0.2%、精製水/31.9% 材質容器/PE、キャップ/PP pH7.2~7.8
1本(1L)ほか
1,898 税込2,050
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)