カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バイク純正部品(1)

「ホンダ HMMF」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)モノタロウ(222件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240
(25430)フィルター ホンダ(25430)フィルターホンダ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90471)ワッシャー ホンダ(90471)ワッシャーホンダ(34件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウルトラHMMF ホンダウルトラHMMFホンダ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
11日以内出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHASCVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
欠品中
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB)危険物の性状非水溶性
(25450)フィルター ホンダ(25450)フィルターホンダ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
(25420)ストレーナーASSY. ホンダ(25420)ストレーナーASSY.ホンダ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
(08208)オイル ホンダ(08208)オイルホンダ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(25420)ストレーナー ホンダ(25420)ストレーナーホンダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(90471)パッキン ホンダ(90471)パッキンホンダ
149税込164
1個
当日出荷
(21814)パッキン ホンダ(21814)パッキンホンダ(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウクーラントファンネル エア抜き 国産車対応モノタロウ(173件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225容量(mL)900セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダンパ ショック リヤハブ 92160-1911 Kawasakiダンパ ショック リヤハブ 92160-1911Kawasaki(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
欠品中
代表車種ZR1100-C1主な適合純正品番92160-1856
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダホンダ ウルトラDPSF2ホンダ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
NC-52E 0W-20 ニューテックNC-52E 0W-20ニューテック
3,598税込3,958
1個(1000mL)
当日出荷
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。環境負荷の低減環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。オイルの基本性能を強化クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性