小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ
趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型
仕様(煙突位置)上部
付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター
材質鋳鉄
長さ(mm)(最大:薪)400
質量(kg)57
径(Φmm)(煙突)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485
使用燃料乾燥薪
燃焼方式輻射式
熱出力(kw)(最大)約3.7
暖房の目安10~15坪
1台
¥72,900
税込¥80,190
5日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
セット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1セット
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント
材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)
長さ(mm)最大薪:500
質量(kg)5.9
径(Φmm)煙突:106
最大出力(kW)熱:4.2
位置煙突:背面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345
暖房の目安10~15坪量
1台
¥8,490
税込¥9,339
6日以内出荷
ストーブの熱から可燃物を保護する遮熱板。シンプルなデザインの自立型遮熱板。軽量で脚を取り付けるだけの簡単な組み立て。炉壁との空気層距離が保てる様にスペーサー付き。サイド遮熱板をスペーサーで押さえ込むことが可能。本体正面右下に外気導入キットを通す事が出来る様、楕円スリットが付いている。
用途ストーブ、ストーブ用アクセサリ、シールド、ストーブシールド、ウィンドシールド、ウインドシールド、風除け、風よけ、風防として。
セット内容脚4個、ビス・ナット8個、スペーサー2個
材質ステンレス
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×120×995
1台
¥36,900
税込¥40,590
7日以内出荷
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ。煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ
付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手
材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430
直径(Φcm)煙突径12
燃焼方式二次燃焼式
アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×420
1台
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
薪ストーブと煙突を一緒に収納でき、キャンプやアウトドアへの持ち運びが便利な専用バッグ。巾着式に開口部が閉じられるので中身がこぼれにくい。
用途薪ストーブの収納袋として。収納/持ち運び/コンパクト/まとめる/シーズンオフ/保管/ストーブ
材質ポリエステル
質量(kg)0.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×40×40
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
煙突付きの角カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)5
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
仕様対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm)
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×450
1台
¥20,900
税込¥22,990
7日以内出荷
二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減。持ち運びに便利な取っ手付き。安定感抜群の脚部は高さ調整可能。目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP。天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製
材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス
質量(kg)1.4
使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火
セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書
材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製
質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940
高さ(mm)510
質量(g)42000
奥行(mm)270
容量(L)(オイル)3.5
定格圧力(MPa)9
能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン
定格消費電力15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
関連キーワード