73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等) 使用流体水、空気、粉体、薬品 材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線) 透明 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~45
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気 材質PVC 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-5~60
1個(1m)
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻(100m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7033 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

千代田通商CTPカバーチューブ 6mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 質量(kg)0.055/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 12mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14 材質ポリウレタン 質量(kg)0.145/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 12mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14 材質ポリウレタン 質量(kg)0.145/m 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)12
1巻(100m)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 8mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)10 材質ポリウレタン 質量(kg)0.0825/m 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)8
1巻(100m)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7028 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
1本
2,998 税込3,298
欠品中

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7058 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7029 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7044 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

千代田通商CTPカバーチューブ 8mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)10 材質ポリウレタン 質量(kg)0.0825/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)8
1巻(20m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 10mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)12 材質ポリウレタン 質量(kg)0.108/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)10
1巻(20m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 6mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 質量(kg)0.055/m 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(100m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 10mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)12 材質ポリウレタン 質量(kg)0.108/m 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)10
1巻(100m)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7026 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7011 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7005 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7001 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-6999 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7074 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7069 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7059 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7063 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手金具無し
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7056 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7041 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7030 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7025 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
3,998 税込4,398
欠品中

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7024 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7016 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7014 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7010 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7009 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7006 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7075 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7055 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7054 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷