形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)
形状丸ホースニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS304TP)
ホース接続部の径:6mm
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホース接続用のニップル
材質SUS304
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
形状六角ホースニップル
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状ニップル
ねじの種類PT
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質304(SUS 304 TP)
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状アングル
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向アングル
材質SUS316L
形状ニップル
ねじの種類PT
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SCS13
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
角数6
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
形状ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-34
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-37
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-35
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-89
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-36
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-82
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-83
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-90
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-85
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-84
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-62
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-61
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-43
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ