13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

セーフティーリール CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0 付属品取付プレートセット 材質(本体)プラスチック 取付金具(二次側)RC1/4 取付金具(一次側)G1/4 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ウレタン ロック自重落下式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7218 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)3.7 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-49
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7219 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)4 取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付 材質(ホース)ポリウレタンブレード入 アズワン品番64-4652-50
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7217 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 幅(mm)245 質量(kg)3.7 高さ(mm)322.5 奥行(mm)98 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付 取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)410eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手410 eSafeカップリング/ニップル
1個
51,980 税込57,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)