機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状異径ユニオン
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様ネジ小×竹の子大
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
形状ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
圧力(MPa)1.6
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様ネジ大×竹の子小
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用
形状カップリング
呼び径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用
形状カップリング
呼び径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状異径ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状異径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サクションホースの繋ぎ・継手
適合ホースカナラインA,ラインエース,CX
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード