特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管
色透明
種別コンパクトドラム
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、
従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
色グリーン透明
巻種類ドラム巻
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
色青
使用温度範囲(℃)-40~50℃
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途各種エア配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色透明
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4681
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4682
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色白
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-8
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)8
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2428
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2430
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3053
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2431
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2492
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2429
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2432
材質ポリウレタン
質量(kg)3.8
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2491
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2493
材質ポリウレタン
質量(kg)3.8
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2391
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(20m)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3055
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2392
材質ポリウレタン
色青
質量(g)1.26
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3054
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2490
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2489
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3056
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3057
材質ポリウレタン
質量(kg)3.8
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
トラスコ品番542-0270
色青
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(100m)
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2390
材質ポリウレタン
色青
質量(g)0.42
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて)
仕様食品衛生法適合商品
色半透明
関連キーワード
1
2
3
次へ