60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリ-ンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 特性耐熱、食品対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて) 仕様食品衛生法適合商品 半透明
1巻(10m)
7,598 税込8,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 使用流体 特性食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) グレー/グリーンライン入り
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト 半透明 使用温度範囲(℃)-30~+150
1個(1m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.87MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 ライトブルー 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式 使用流体 特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 特性耐熱、食品対応 乳白/グリ-ンライン入り 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホース食品F型
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。 使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~130℃。 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)用ホース。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。食品、薬品、化粧品 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径12~38ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 特性耐熱、食品対応、折れつぶれに強い 使用圧力(MPa)-0.05~0.5 使用温度範囲(℃)-30~130 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,937 税込6,531
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150 定尺(m)10
1本(1m)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~100℃ 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】特殊PET樹脂コイル補強で、折れ・つぶれに強く、狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)で使用可能。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。 【簡単施工】ハサミで簡単にホースをカットでき、施工性に優れる。 【 廃棄物の低減 】補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径12~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 特性耐熱、折れつぶれに強い、分別廃棄不要 使用圧力(MPa)-0.05~0.2 使用温度範囲(℃)-30~100 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.65MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.2MB)
1本
3,119 税込3,431
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要 法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.9MB) リーフレット(1.85MB) 取扱説明書(0.19MB) (0.84MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン 長さ(m)10
1本(1m)
2,208 税込2,429
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.95MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.53MB) リーフレット(6.99MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃) 機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(1.3MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB) 取扱説明書(1.5MB)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)