三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2842
質量(kg)2.1
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2432
材質ポリウレタン
質量(kg)3.8
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2428
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2430
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2431
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2429
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-70
メーカー商品コード146-3697
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-80
メーカー商品コード146-2158
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-79
メーカー商品コード146-0604
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-71
メーカー商品コード146-3751
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-07
メーカー商品コード146-3767
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-06
メーカー商品コード146-3737
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-05
メーカー商品コード146-2178
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-04
メーカー商品コード146-2156
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2840
質量(kg)7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-73
メーカー商品コード146-2126
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-82
メーカー商品コード146-3692
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-81
メーカー商品コード146-0626
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-72
メーカー商品コード146-3771
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2843
質量(kg)3.5
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2841
質量(kg)1.4
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2839
質量(kg)0.7
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3317
質量(kg)3.04
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3292
質量(kg)5.28
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
内管外径(Φmm)12
1巻(20m)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
内径(Φmm)9
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色透明
長さ(m)20
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4511
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
トラスコ品番541-9018
材質ポリウレタン
質量(kg)13.2
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
内管外径(Φmm)12
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
外径(Φmm)14.2
材質ポリウレタン
質量(kg)0.14/m
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質(被膜)アルミフィルム
内管外径(Φmm)12
トラスコ品番808-4513
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
トラスコ品番808-4737
材質ポリウレタン
色ライトグリーン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
トラスコ品番808-4508
材質ポリウレタン
色赤
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
トラスコ品番808-4507
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番480-9009
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
色ライトグリーン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14
材質ポリウレタン
質量(kg)0.145/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
材質(外被)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)12
インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14
材質ポリウレタン
質量(kg)0.145/m
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
材質(外被)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)12
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
色透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
トラスコ品番808-3818
質量(kg)1
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)940
使用流体圧縮空気、真空
芯数7
コイル径(mm)145
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)270
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)1210
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)270
トラスコ品番808-4516
材質ポリウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)908
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)203
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)2425
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)675
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ