ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色白
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途各種エア配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色透明
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
エスコ品番EA125FA-12A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン
使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力-100kPa
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)
使用流体空気
表面抵抗率(Ω/sq)104~107
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
特性帯電防止
狭い場所での配管が可能。
極軟質。
使用流体空気、水(条件有)
材質ソフトポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟)
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
肉厚(mm)(外層カバー)1
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/難燃性
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
材質軟質ポリウレタン
長さ(m)20
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
色白
使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50
継手ケミフィット(CSE)シリーズ
これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。
用途マウンター用。ハンドラー用。ボンダー用。ウエハー搬送装置用。多関節ロボット用。スカラロボット用。パラレルロボット用
材質超極軟質ポリウレタン
色乳白
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
材質耐水軟質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード