【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃
【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。
【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
色乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃)-30~120
関連資料(0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB)
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
取扱説明書(0.2MB)
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等
内径×外径(Φmm)9.5×16
内径(Φmm)9.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)16
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)100
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6289
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)70
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
内径(Φmm)10
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
外径(Φmm)16
色ナチュラル
長さ(m)10
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
トラスコ品番814-6288
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)0~65
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸
長さ(m)カット:1
使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど
特性低臭気、耐薬品性
材質PVC
トラスコ品番814-6318
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
内径(Φmm)10
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)16
色透明
長さ(m)100
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番814-6317
質量(kg)16.5
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
関連キーワード