耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。
使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)
適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
材質軟質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード