9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品、耐圧
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57 最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃) 材質ナイロン タイプN1-1-1/4 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120 内径(Φmm)4.57 外径(Φmm)6.35 最小曲げ半径(mm)23 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)16 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)