カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • ガス機器パーツ(5)
    • ガス栓(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 住設機器(5)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ホースエンド ガス」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物二重コンロ型羽ナシ 丸久鋳物工業鋳物二重コンロ型羽ナシ丸久鋳物工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
スムーズなハンドル操作でラクラク調理。輸送途中の前管折傷を防止します。
用途プロパンガス用仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm寸法(mm)【セット】500×325×120【バーナー】430×240×100ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】7.22(6200kcal/h) [0.51]
鋳物二重コンロ型羽ナシ 大栄産業鋳物二重コンロ型羽ナシ大栄産業
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
JIA認証で厳しい検査基準をクリア。熱効率の高い、経済タイプなので、多様に使えます。
用途プロパンガス用仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm寸法(mm)【セット】500×325×145【バーナー】430×240×110ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】6.92(5950kcal/h) [0.49]
ホースエンド SUGICO(スギコ)ホースエンドSUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質ステンレス(SUS430)関連資料寸法図(0.06MB)
グリースニップルアソート PRESSOLグリースニップルアソートPRESSOL
129,800税込142,780
1セット
翌日出荷
グリスニップルのセット。
材質スチール
カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)大同興業
139,000税込152,900
1台
翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能表面温度(℃)MAX800
コンパクト 水無片面焼グリル パロマコンパクト 水無片面焼グリルパロマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
グリーン購入法適合口数2口
ガステーブル every chef パロマガステーブル every chefパロマ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
まいにち使いやすい。おしゃれで頼りになるコンロ。
緊急災害用煮炊釜 タニコー緊急災害用煮炊釜タニコー
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。
用途緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です接続口径(Φmm)(ガス)9.5 ホースエンド
器具用スリムプラグ 光陽産業器具用スリムプラグ光陽産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ガス栓用プラグ 光陽産業ガス栓用プラグ光陽産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ホースエンド 光陽産業ホースエンド光陽産業(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
ホースエンド接続具 LPガス用 高橋産業ホースエンド接続具 LPガス用高橋産業
939税込1,033
1個
当日出荷
使用ガスLPガス
コンセント付 検圧ソケット 藤井合金製作所コンセント付 検圧ソケット藤井合金製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格Φ9.5ホースエンド用
ガス栓キャップB 光陽産業ガス栓キャップB光陽産業
149税込164
1個
6日以内出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス規格Φ9.5ホースエンド用
ガス栓キャップ 光陽産業ガス栓キャップ光陽産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス適合ガス13A、12A
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス適合ガス13A、12A
ブリーザーキット PMCブリーザーキットPMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
クランクケース内で発生した圧縮ガスを開放しパワーロスを防止します。重厚感溢れる真鍮製フィラーキャップは鈍いゴールドの輝きを放ちエンジン廻りのドレスアップパーツとしても効果的です。ブリーザーホース1m、ホースエンドキャップ、結束バンド付。
適合ホンダ CB400S
9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個) エスコ9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)エスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
予約販売
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-9.5ベージュ質量(g/個)約5呼び内径(mm)9.5
13mm 都市ガス用ゴム管止めバン(2個) エスコ13mm 都市ガス用ゴム管止めバン(2個)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-13ベージュ質量(g/個)約6呼び内径(mm)13
藤井合金製作所 露出型ヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所藤井合金製作所 露出型ヒューズガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガス都市ガス
フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:230、コンセント側:250
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-42流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-41流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-40流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)210
LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LB一口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Lホース LPガス用 光陽産業LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Lホース LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Rホース LPガス用 光陽産業LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Rホース LPガス用光陽産業
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-37流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
使用ガス都市ガス接続Rc1/2×Φ9.5
ブリーザーフィルター K&NブリーザーフィルターK&N(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら