190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途サウンドパーツ 仕様ウレタンホース用 適合ウレタンホース 材質真鍮 サイズ1/8インチ タイプHN1107
1個
499 税込549
当日出荷

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質C3604(黄銅) ねじJIS規格 B0203:1999による 最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 ねじ規格JIS規格B0203:1999による
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
139 税込153
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304 内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
材質黄銅 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる ねじ部JIS B0203
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質黄銅 呼び寸法R1/4×ΦD9 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる アズワン品番2-9390-23 ねじ部JIS B0203
1個
199 税込219
翌々日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツツミ工業ホースニップル ステンレス製
エコ商品
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質SUS304/SCS13A 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鋳鉄製
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質プラスチック製 サイズ25A×25A/20A/15A インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質黄銅(C3771) 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)30 材質(本体)真鍮 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7849-49 タケノコ径(Φmm)7.2
1個
180 税込198
当日出荷