348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製 適合ホースサイズ50mm
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。 材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70 適合ホース径(Φmm)50まで
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製 適合ホースサイズ75mm
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクター
筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質6ナイロン 長さ(m)100 厚さ(mm)1.15 使用環境温度(℃)-40~110
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC 耐荷重(kN)約77まで
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質鉄製 適合ホースサイズ50mm
1台
13,980 税込15,378
18日以内出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクター
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質高密度ポリウレタン 幅(mm)406
1本
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。
用途ホースの保護用 材質ナイロン6 使用環境温度(℃)-40~100 耐摩耗性60000回(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:1インチ●外径:1.42インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4819 アズワン品番65-7976-84
1個
9,798 税込10,778
欠品中

あらゆる形状に柔軟に対応するシングルブレードホースです ねじれのない曲げを強化、保護、提供します 水、油、空気、燃料ホースに適しています すぐに修理を行います 数秒で手で形をします タイプ304ステンレススチール セットには、合計 19 個のピースと 7 種類のサイズが含まれています
仕様●長さ:231mm●内径:13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 36mm●外径:13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 36mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4811 アズワン品番65-7976-90
1個
119,800 税込131,780
欠品中

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:5/8インチ●外径:0.95インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4817 アズワン品番65-7977-75
1個
7,298 税込8,028
欠品中

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.5 mm 、外径 16 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 16 mm です 適合するホースの最小サイズは 11.5mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 11.5 → 16mm外径 = 16mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 16mm最小 互換性ホースサイズ = 11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化に対するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新しい油圧 / 空圧アセンブリに簡単に展開できます。1 本又は複数のホースを使用するのが簡単です 滑らかな丸みのあるエッジにより、設置及び使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します 耐熱範囲: -40 → +138 ° C グリコール及びリン酸塩ベースの製品などの作動油との接触に最適です 用途 油圧 空圧式 ペイントスプレー 化学ホースと産業用ホース
仕様ホースサイズの互換性 = 11.5 → 16mm外径 = 12mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 16mm最小 互換性ホースサイズ = 11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2 mm 、外径 25 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 25 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 20 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 20 → 25mm外径 = 25mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 25mm最小 互換性ホースサイズ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 40 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のある最大ホースサイズは 40 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 32 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 32 → 40mm外径 = 40mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 40mm最小 互換性ホースサイズ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚さ 1 mm 、内径 10 mm 、外径 12 mm です。あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 適合ホースの最大サイズは 8 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 12 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油
仕様ホースサイズの互換性 = 8 → 12mm内径 = 10mm外径 = 12mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 12mm最小 互換性ホースサイズ = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 40 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のある最大ホースサイズは 40 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 32 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 32 → 40mm外径 = 40mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 40mm最小 互換性ホースサイズ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.5 mm 、外径 16 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 16 mm です 適合するホースの最小サイズは 11.5mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 11.5 → 16mm外径 = 16mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 16mm最小 互換性ホースサイズ = 11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector には、長さ 20 m 、肉厚 3.5 mm 、外径 63 mm があります。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ℃ ~ 138 ℃の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 63 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 50 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 50 → 63mm外径 = 63mm長さ = 20m最大 互換性ホースサイズ = 63mm最小 互換性ホースサイズ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:1/4インチ●外径:0.52インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4812 アズワン品番65-7976-91
1個
6,398 税込7,038
欠品中

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:3/4インチ●外径:1.09インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4818 アズワン品番65-7976-83
1個
7,798 税込8,578
欠品中

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で
仕様●長さ:44mm●内径:1/2インチ●外径:0.83インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4816 アズワン品番65-7977-74
1個
6,819 税込7,501
欠品中

用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質6ナイロン 厚さ(mm)1.15 使用環境温度(℃)-40~110
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
用途ホースの保護用 材質ナイロン6 使用環境温度(℃)-40~100 耐摩耗性60000回(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具) 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.4MB)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:5/16インチ●外径:0.64インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4814 アズワン品番65-7976-92
1個
6,498 税込7,148
欠品中