エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0
付属品取付プレートセット
材質(本体)プラスチック
取付金具(二次側)RC1/4
取付金具(一次側)G1/4
常用圧力(MPa)0.6~1.5
材質(ホース)ウレタン
ロック自重落下式
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)410eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手410 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給
セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット
材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)140
高さ(mm)380
奥行(mm)300
使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ソケットカプラ付
取付金具(一次側)Rc1/4
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7218
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)3.7
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-49
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7219
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)4
取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)ポリウレタンブレード入
アズワン品番64-4652-50
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7217
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)245
質量(kg)3.7
高さ(mm)322.5
奥行(mm)98
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付
取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード