カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「ホース押さえ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェニアス20m・30m・50m用ホース押え グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用ホース押えグリーンライフ
159税込175
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホース押え適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEOROOMMATE
10,980税込12,078
1台
予約販売
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付コード216210材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-12
滅菌済みチューブスリーブ インプラント・オペ用 25本入 プレミアムプラスジャパン滅菌済みチューブスリーブ インプラント・オペ用 25本入プレミアムプラスジャパン
6,798税込7,478
1箱(25本)
翌々日出荷
先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番7-8141-01スリーブ長(mm)1450リング径(Φmm)59
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質PP
ニチワ 食用油濾過機 ニチワ電機ニチワ 食用油濾過機ニチワ電機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)電源(V)単相100消費電力(kW)0.2ろ過能力(L)約6/分
ホース押さえ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース押さえSANEI(旧:三栄水栓製作所)
219税込241
1個
14日以内出荷
三栄の潅水ホース(ECXH15-30-100M-ZA)用のホース押さえ。
潅水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)潅水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1巻(100m)
14日以内出荷
ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。
用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
119税込131
1個
当日出荷
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83幅(mm)15材質ステンレス高さ(mm)25釘穴(mm)Φ4
R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具 イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具イチネンTASCO
649税込714
1パック(6個)
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
用途R22、R12、R502用
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
ホース押え金具 マキタホース押え金具マキタ
499税込549
1個
3日以内出荷
ペアホース用サドルバンド 10A カクダイペアホース用サドルバンド 10Aカクダイ
119税込131
1個
4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質ステンレス高さ(mm)16穴径(Φmm)(釘穴径)4アズワン品番64-6509-22
エアーシステムベルト 山本光学エアーシステムベルト山本光学
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
腰の筋肉を支えて正しい姿勢を保ちます。 縦状のエアーチューブによって腰の筋肉を柔らかく伸びるように押えます。 衣服の上や下からでも取り付けできます。
仕様空気注入ポンプ内蔵材質ナイロン関連資料(12.7MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら