21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス 厚さt(mm)1.2
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類ボックス型 トラスコ品番815-1923 材質 質量(kg)110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
種別アングル脚のみ 材質ステンレス 寸法H(mm)300
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製 厚さt(mm)1.2
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質鉄製 寸法H(mm)300 種別アングル脚のみ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール 表面処理焼付塗装
1個ほか
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470 ホース長さ(m)40A×20
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様櫛数:23 材質亜鉛製 寸法A(mm)440 寸法D(mm)100 寸法B(mm)80 寸法C(mm)400
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製 厚さt(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質SUS304 寸法H(mm)130~160 寸法D2(mm)165 寸法d1(mm)246 寸法d2(mm)216 寸法D4(mm)196
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底板なし
材質ステンレス 厚さ(mm)フタ:1.2側面:1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷