No.7400用のホース部セットです。
長さ(m)2
適合本体No.7400
アズワン品番64-6731-86
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
No.8655用のホース部セットです。
長さ(m)1.5
適合本体No.8655
アズワン品番64-6732-39
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
No.5701、7700用のホース部セットです。
長さ(m)2
適合本体No.5701、No.7700
アズワン品番64-6731-90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
No.7550、7560用のホース部セットです。
長さ(m)5
適合本体No.7550、No.7560
アズワン品番64-6731-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
No.7710、7720、7750、7760用のホース部セットです。
長さ(m)5
適合本体No.7710、No.7720、No.7750、No.7760
アズワン品番64-6731-91
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
噴霧器 No.8261、8760、8766用ホース部セットです。
長さ(m)1.5
適合本体No.8261、No.8760、No.8766
アズワン品番64-6731-94
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)1
材質真鍮
寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)-40~93
使用流体圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
噴霧器 No.8241、8740、8744用ホース部セットです。
長さ(m)1.5
適合本体No.8241、No.8740、No.8744
アズワン品番64-6731-93
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
No.7450用のホース部セットです。
長さ(m)2
適合本体No.7450
アズワン品番64-6731-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
No.7010、7020用のホース部セットです。
適合本体No.7010、No.7020
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚程式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)
サービス分類オーダー・加工
噴霧器 No.5200、8241、8261、8740、8744、8760、8766用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766
アズワン品番64-6731-92
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。
トラスコ品番335-3346
型式肩掛式
質量(kg)2.71
種類蓄圧式
タンク容量(L)7
材質(ホース)エラストマー(TP)
ホース長さ(m)2
ノズル長(mm)390
ノズル一頭口
材質(ノズル)真鍮
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
キャップ形式レバー無
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604
使用流体上水
最高使用温度(℃)不凍0~100
圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)
材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム
材質(弁箱)CAC406
材質(調節ばね)SWPA
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス
タイプ低圧大気開放型
ポート数2
ねじの種類R
耐圧(MPa)1.62
使用流体気体/液体
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式メスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースの口径を小さくするときに使用します。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
ホースを柄にセットすることでブラシ部から水を出しながら清掃でき、効率よく洗浄することが可能です。(適合ホース:内径15mm×外径20mm)
商品タイプ本体
長さ(mm)1170
ブラシ幅(mm)180
トラスコ品番356-0775
質量(g)625
アズワン品番65-0334-27
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして
セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン
適合品番V56-5X、V56S
1セット
¥629
税込¥692
翌日出荷
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます!
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです!
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用!
テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了!
きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット!
ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています!
ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に
仕様ミスト×4(2.5m間隔)
セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)
材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム
全長(m)約17.5
ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)
噴霧量(mL/min)43.8
1セット
¥5,780
税込¥6,358
欠品中
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。
業務用エアコン接続部とVP管を接続します。
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプCLPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして
質量(kg)2.6
高さ(cm)38.5~58.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。
船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、
ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。
【オートストップ装置】
排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。
【専用モーター】
専用モーターと特殊構造のインペラを採用!
吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。
【ギボシ接続】
本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20
最大自吸力(m)1
時間自吸時間:2~5秒
定格10分
関連キーワード
1
2
3
次へ