1,012件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

クリアーグリーン 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)38 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性
1巻
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1巻(20m)
9,998 税込10,998
11日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース32X1720L
規格32X1720L 部品名称ホース32X1720L 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoSSA-α602M 薬液配管-1部品_No.11、SSA-α602 薬液配管-1部品_No.11
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース32X1720L
規格32X1720L 部品名称ホース32X1720L 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.51MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 図解NoSSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.9、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.10、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.9、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.9、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.20、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.10、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.9、SSA-α600 薬液配管(2)部品_No.9、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.10
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6265 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41
1巻(1m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X320
規格32X320VS-C 部品名称ホース 32X320 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.03MB) 図解NoCBM-520A 薬液配管部品_No.8、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.2、CBM-520BA 薬液配管部品_No.2、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.21
1個
889 税込978
7日以内出荷

内径(Φmm)32 材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン 外径(Φmm)41 長さ(m)20 トラスコ品番731-0307 質量(kg)13
1巻(20m)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X1550L
部品名称ホース 32X1550L 関連資料(1.02MB) 図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.9
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X570L
規格32X570VS-C 部品名称ホース 32X570L 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 図解NoBSM-1220L-D 付属品部品_No.10、BSM-1020L-D 付属品部品_No.10、BSM-820L-D 付属品部品_No.10、BSM-820L-DC 付属品部品_No.10、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.10、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.10
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):32x38●巻き方:コイル●コード番号:302-0000767 アズワン品番67-4855-51
1巻(50m)
35,580 税込39,138
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):32x37●巻き方:コイル●コード番号:302-0000766 アズワン品番67-4855-50
1巻(50m)
29,480 税込32,428
8日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X600 VS-C
備考32X600VS-C 規格32X600VS-C 部品名称ホース 32X600 VS-C 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 図解NoSSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.38、BSM-1310L 薬液配管部品_No.9、BSM-1510L 薬液配管部品_No.9、BSM-1110L 薬液配管部品_No.9
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ホース 32P-E4987-10
主な適合純正品番32P-E4987-10 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

備考32mmx460L 部品名称サクシヨンホース(32X460L) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 図解NoBSD-6010LT 分水管周囲配管部品_No.50、BSD-6010LTP 分水管周囲水配管部品_No.50
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X2BX3600
規格32X2BX3600 部品名称ホース 32X2BX3600 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.1MB) 図解NoMS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.18、MS2210 -A 付属品部品_No.20、MS1703 付属品部品_No.20、MS2202 付属品部品_No.18、MS1002 付属品部品_No.18
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X1200 VS-C
規格32X1200VS-C 部品名称ホース 32X1200 VS-C 関連資料(1.16MB) 図解NoSSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.50
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

三洋化成SH透明ホース 32x38 20m巻
エコ商品
クリアー 長さ(m)20 内径(Φmm)32 外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性
1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X680L VS
規格32X680VS-C 部品名称ホース 32X680L VS 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.2、CGM-610NR 薬液配管部品_No.2
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X3BX3600L
規格32X3BX3600 部品名称ホース 32X3BX3600L 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoSD90-6 付属品部品_No.2、MS903 -A 付属品部品_No.2、MK30-3 付属品部品_No.2、MS703 付属品部品_No.2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷