21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式差動式 仕様2種ヘッド トラスコ品番110-8439 材質ABS樹脂 直径(Φmm)102 高さ(mm)44.5 質量(g)240 使用周囲温度(℃)-10~50 設置場所屋内(天井) 警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
種類2種 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V 質量(g)95
1台
769 税込846
当日出荷

住宅用火災警報器 熱式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ 親器、子器の区別がなく、 警報器が相互連動する通信方式を採用 すべての警報器が同じ機能を搭載。加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。 通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消。 故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ 最大グループ登録数は15台 消防法令適合品、国家検定合格品、住宅性能表示制度対応品
感知方式熱式(定温式) 付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも 寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く) 質量(g)約145(電池・取付板含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源3Vリチウム電池(内蔵)2本 定格電圧DC3V 送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m) 電池寿命約10年 アズワン品番64-8694-95 警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」 試験機能自動試験機能 無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30) 使用周波数(MHz)426帯 連動可能台数最大15台
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷


Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
エコ商品
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷