1個
¥199
税込¥219
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
部品名称表示灯本体
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5000
バルブ径(Φmm)20
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約7000
バルブ径(Φmm)20
定格電圧(V)AC/DC24
形状弾頭形
外径(Φmm)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12
電球の種類LED
電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)
発光色赤
エスコ品番EA758ZE-1
LED5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状中パネル球
定格消費電力(W)2
定格電圧(V)30
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
形状弾頭形
外径(Φmm)80
光源LED
仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)AC/DC24
部品名称フラット表示灯
外径(Φmm)90
主要材質自己消火性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)8
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
色ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
関連キーワード