67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品釘3本 材質ゴム 寸法(mm)40 質量(kg)11.3
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷


粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品釘3本 材質ゴム 寸法(mm)40 質量(kg)7.3
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷


トーエイライトゴム塁ベース10
ゴム塁ベース3枚セット
材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)380×380 質量(kg)7.4
1組(3枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

フットベースボール専用ホームベース。
材質ゴム 質量(kg)約2.6 ホワイト 寸法(cm)50×50(扇形)
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

TAWL6504 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。 材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)5.4 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.03 サービス分類オーダー・加工
1枚
874 税込961
3日以内出荷

ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。
材質L-LDPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×45 種別6602 質量(kg)2.43 ブルー 外寸(mm)620×620×45 TKG品番9-1453-1201 TKG品番(2017)6-1301-1001
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

バッティングの練習に。正面からの連続トスバッティングができるバッティングトレーナーネット。別売のトスマシンを組合せば、1人で正面からの連続トスバッティングが可能。軟式球対応です。組立式。
材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約22 対応硬式球・軟式球 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×99×260、収納時:約93.5×18×65.5 寸法(幅W×高さH)(cm)前面フレーム:200×260
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品ボ-ル8球・レール2個付 材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。 質量(kg)約1.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

FALCON(ファルコン)バッティングピッチャー
上下のロ-ラ-で発射するので球筋も安定。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約11m。
付属品ボ-ル4球・ボ-ルホルダー1本・ACアダプタ-付 材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。 質量(kg)約2 ホワイト×ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×48×48
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷



トーエイライトバッティングティーTL4
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途ティーボール 付属品スペアティー1本 材質合成ゴム 質量(kg)3.7 タイプホームベース型 寸法(cm)ベース部:43×43×厚さ1.6 高さ(cm)55~90 アズワン品番64-9509-61
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷

前カラのトスボ-ルで、ミ-ト力UP。
付属品PUボール8球・レ-ル2個・レ-ルエンド1個 材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。 質量(kg)約1.8 ネイビ- 対応PUボール、バッティングトレーナー練習球 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×37×42
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。 点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。 建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。 集光タイプ・広角 ガーデンテーブルのあかりにおすすめ。 ドラマチックな空間を演出。
取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB形 消費電力(W)6.9 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 取付可能天井厚(mm)9~25
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品釘3本 材質ゴムプレート、ベニヤ板台 厚さ(mm)ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6 質量(kg)3.5 タイプ少年用
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1枚
34,980 税込38,478
20日以内出荷

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)0.7 マットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●スプレーモップシステムエコ:装着可能●モップシステムエコ:装着可能●色:青 アズワン品番67-5807-77
1セット(3枚)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●ダストモップ110cmヘッド:装着可能 アズワン品番67-5806-10
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●スプレーモップシステムエコ:装着可能●モップシステムエコ:装着可能
1セット(3枚)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 コンパクトな埋込穴で、天井もすっきり。 薄く、細く。こだわり抜いた枠の作り込み。 まぶしさを抑えながら、美しい光を描く。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 拡散タイプ 美しい光を、広範囲に。空間の明るさ感が効率よく得られます。
取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB形 消費電力(W)7.2 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)65 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。 点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。 建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。 拡散マイルドタイプ 軒の際までしっかり光を広げ、効率よく明るさ感を高めます。
仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 消費電力(W)6.9 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 取付可能天井厚(mm)9~25
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。 点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。 建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。 集光タイプ・中角 美しい光と影のコントラストで、表情豊かな空間を演出します。
取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB形 消費電力(W)6.7 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ集光タイプ(ビーム角中角20度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 取付可能天井厚(mm)9~25
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井に同化する小口径。 壁面を照らせば、空間の明るさ感が効率よく得られます。
消費電力(W)8.9 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)65 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 コンパクトな埋込穴で、天井もすっきり。 薄く、細く。こだわり抜いた枠の作り込み。 まぶしさを抑えながら、美しい光を描く。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 集光タイプ 光と陰影のコントラストで立体感のある空間を演出。ガーデンテーブルを照らす場合にもおすすめです。
取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB形 消費電力(W)7.2 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)65 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。 点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。 建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。 拡散マイルドタイプ 美しい光を、広範囲に。空間の明るさ感が効率よく得られます。
取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB形 消費電力(W)6.7 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 取付可能天井厚(mm)9~25
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面などを照らす「まわりのあかり」におすすめ。 ほどよい光の広がりで、壁面をやさしく照らし、明るさ感を高めます。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)6.7 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.07 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に適しています。 ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●情報:洗浄水ボトル0.66L アズワン品番67-5809-94
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

天井に同化する小口径。 明るさが必要なテーブル面や手元などをしっかり照らします。
消費電力(W)8.9 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)65 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
50,980 税込56,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・前ズレしづらく、ホームベース型座面に対応。・カバー使用の生地は髪の毛の7500分の1の極細繊維使用ですべりづらく、保温性、保湿性に優れます。・人間工学に基づく3D形状の立体格子状ジェル+ウレタンフォーム。★別売替カバー:有り
材質中材:熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー:(表)ポリエステル100%・(裏)ポリエステル55%・ポリウレタン45% 質量(kg)1.1 サイズ(cm)幅40×奥行40(25)×厚さ5.5
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・前ズレしづらく、ホームベース型座面に対応。・カバー使用の生地は髪の毛の7500分の1の極細繊維使用ですべりづらく、保温性、保湿性に優れます。・人間工学に基づく3D形状の立体格子状ジェル×1枚タイプ。★別売替カバー:有り
材質中材:熱可塑性エラストマー、カバー:(表)ポリエステル100%・(裏)ポリエステル55%・ポリウレタン45% 質量(kg)1 サイズ(cm)幅40×奥行40(25)×厚さ3.5
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷

旭製作所HB型撹拌翼
「シンプル・スピーディー・安定撹拌」を実現した撹拌翼です。 ホームベース型の撹拌翼が流脈を安定させ、槽全体に効率の良い撹拌流を生み出します。 広範囲の粘度でも使用でき、液量が変化しても撹拌効率は変わらず維持されます。 形状がシンプルで、洗浄が容易に行えます。
材質ステンレス(SUS316L)
1本
54,980 税込60,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。 作業しやすいホームベース型の形状です。 ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。 ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。 ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。 天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8 呼称HBGB型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
108,800 税込119,680
60日以内出荷

1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り 商品タイプスペア 幅(mm)465 材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%) トラスコ品番480-4333 毛丈(mm)42 縦(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷