20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質プラスチック ニューホワイト タイプナイトライト入切付 消費電力(W)0.3 電源AC100V 方式コンセント式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27 パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg)0.1 電球LED 光源寿命40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様AC100V 0.8W(消灯時) 結線方式ねじなし端子
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ホワイト コンセント個数2 適合プレート2連接穴コンセントプレート
1個
1,198 税込1,318
欠品中

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 質量(g)112 スイッチ× コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37 アース端子× マグネット× USBポート数× 定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 動画あり
置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチオン/オフ/自動 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサーあかりセンサー 連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時) バッテリーニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式あかりセンサー 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8901-13 灯数4灯 LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)