3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ ホーム保安灯専用埋込
エコ商品
適合電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm,Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTL7500FK等 アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 125V AC
1個
1,398 税込1,538
欠品中

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷